美和ロック
シリンダー(U9 2個同一)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合扉厚(mm)
37~42
仕様
2個同一(TE22+TE22)、MIWA LSP・TE用取替シリンダー
注文コード
58382303
品番
U9WCYTE22CB
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2個同一(TE22+TE22)、MIWA LSP・TE用取替シリンダー
色
セラミックブロンズ
高さ(mm)
カラーリング:22
対応機種
MIWA LSP・TE
本数
キー:6本
適合扉厚(mm)
37~42