画像準備中

レバーハンドル錠

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)64 適合扉厚(mm)33〜41 仕様自動施錠/室内側アンチパニック、ラッチホールドリリース機能付、自動施錠タイプのレバーハンドル錠です。 注文コード58382443 品番U9 LAL50-2A 64×33〜41 ST
参考基準価格(税別)¥20,150 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はバックセット・適合扉厚・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様自動施錠/室内側アンチパニック、ラッチホールドリリース機能付、自動施錠タイプのレバーハンドル錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 対応機種MIWA LAL 適合扉厚(mm)33〜41 バックセット(mm)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
修理
焼肉 黄華園 様 (飲食業)

モノタロウは適合品を探しやすいです。安価で修理が出来ました。とても助かります。

対象商品:
58381366
2024-05-30
用途:
ドアのメンテナンス
その他業種

包装も丁寧、製品の傷汚れもなく満足できる商品でした。

対象商品:
58382538
2022-04-10
用途:
DIY修理
サービス業

表面プレートの形状が違う物でしたが、内部機構は同じなので解って注文しました。
表面プレートは、現状の物を再利用し内部機構だけ無事に交換修理出来ました。
他の商品とまとめて注文したので、他で買うより安く部品入手出来て助かりました。
まさか有るとは思ってなかったので、本当に良かったです!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする