美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
握り玉錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット(mm)
76
適合扉厚(mm)
33〜41
注文コード
58382608
品番
OMW 76×33〜41 ST
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
バックセット(mm)
76
適合扉厚(mm)
33〜41
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
仕様
耐久性と操作性を備えたケースロックタイプの室内錠です。
対応機種
MIWA OM