美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
握り玉錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット
100
適合扉厚(mm)
25〜28
注文コード
58382626
品番
U9 145HMD-1 100×25〜28 ST
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉厚(mm)
25〜28
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
仕様
バックセット100mmのデッドボルトを備えたモノロックです。
対応機種
MIWA 145HM
バックセット
100