美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
握り玉錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット(mm)
60
適合扉厚(mm)
33〜45
注文コード
58382687
品番
U9 HMD-1LSB 60×33〜45 ST
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
バックセット(mm)
60
適合扉厚(mm)
33〜45
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
形状
握り玉:D型
仕様
デッドボルトを備えたモノロックです。
対応機種
MIWA HM
付属品
ラッチバーD/E型