美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
握り玉錠
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット(mm)
64
適合扉厚(mm)
33〜41
注文コード
58382696
品番
U9 HMD-2 64×33〜41 ST
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
バックセット(mm)
64
適合扉厚(mm)
33〜41
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
形状
握り玉:D型
仕様
室内側空錠、デッドボルトを備えたモノロックです。
対応機種
MIWA HM