美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
握り玉錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット(mm)
64
適合扉厚(mm)
29〜32
注文コード
58382705
品番
U9 HMSD-1 64×29〜32 ST
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
バックセット(mm)
64
適合扉厚(mm)
29〜32
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
形状
握り玉:D型
仕様
デッドボルトを備えたモノロックです。
対応機種
MIWA HM(薄扉用)
寸法W(mm)
フロントプレート:22
寸法H(mm)
フロントプレート:130