美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 引き戸錠
引戸錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
(化粧プレート)アルミダイカスト焼付塗装仕上
仕様
有効チリ寸法:5〜12mm、内網戸対応、多くのメーカーの引戸に対応した万能引違い戸錠です。
注文コード
58382748
品番
PS SL09-1LS SV
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・仕様・バックセット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キー5本付 網戸用
仕様
有効チリ寸法:5〜12mm、内網戸対応、多くのメーカーの引戸に対応した万能引違い戸錠です。
材質/仕上
(化粧プレート)アルミダイカスト焼付塗装仕上
色
アルミシルバー
適合扉厚(mm)
22〜40
適合メーカー
LIXIL/新日軽/三協立山/三和シャッター/鳥居金属/日本アルミ/不二サッシ/YKK AP