美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 引き戸錠
引戸錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
ST (ステンレスヘアライン)
仕様
框幅が狭い扉用の引戸錠です。
バックセット(mm)
35
注文コード
58382775
品番
U9 FN-1 35×33〜41 ST
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・仕様・バックセット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
框幅が狭い扉用の引戸錠です。
材質/仕上
ST (ステンレスヘアライン)
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
対応機種
MIWA FN
適合扉厚(mm)
33〜41
バックセット(mm)
35