美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 引き戸錠
引戸錠
(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
(化粧プレート)亜鉛ダイカスト、アクリル系樹脂焼付塗装仕上
仕様
内側からワンタッチで施開錠でき、操作性に優れたジュ前です。
注文コード
58382784
品番
U9 SL12-1 DT26〜32 DN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・仕様・バックセット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内側からワンタッチで施開錠でき、操作性に優れたジュ前です。
材質/仕上
(化粧プレート)亜鉛ダイカスト、アクリル系樹脂焼付塗装仕上
色
ブラック(亜鉛ダイカスト)
対応機種
MIWA SL12
適合扉厚(mm)
26〜32