美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 引き戸錠
引戸錠
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
(化粧プレート)亜鉛ダイカスト 、ダークブラウン色塗装仕上(DB)
仕様
操作性に優れた、誤動作防止装置付きの引違い戸錠です。
注文コード
58382836
品番
U9 SL99-1V DT26〜32 DB
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・仕様・バックセット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作性に優れた、誤動作防止装置付きの引違い戸錠です。
材質/仕上
(化粧プレート)亜鉛ダイカスト 、ダークブラウン色塗装仕上(DB)
色
ダークブラウン
対応機種
MIWA SL101
適合扉厚(mm)
26〜32