美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 特殊錠
電気錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33〜41
仕様
通電により施開錠できる本締電気錠です。
注文コード
58382985
品番
U9 AL3M-1 64×33〜41 ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,900
この商品は
適合扉厚・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通電により施開錠できる本締電気錠です。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
対応機種
MIWA AL3M
適合扉厚(mm)
33〜41
バックセット(mm)
64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58382985
U9 AL3M-1 64×33〜41 ST
18507985
U9 AL4M-1 64×33〜41 ST
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック
1セット
¥
57,980
税込
¥
63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です