美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 特殊錠
電気錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
38〜39
仕様
施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。
注文コード
58383003
品番
U9 AUT51-1 76×38〜39 ST
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
対応機種
MIWA AU
適合扉厚(mm)
38〜39
バックセット(mm)
76