電動ドリル用ドライバビット10本組セット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード58383875 品番DB2-1000S
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

セット内容45mm×2本、65mm×6本、110mm×2本 先端サイズ(+)2 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 材質特殊合金鋼 用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58383875
2023-08-20
用途:
家業とか少しの作業で
農・林・水産業

すぐにビットが先が削れるのでまた買いました。いいやつないの?

1人が参考にしています
対象商品:
58383875
2021-04-22
用途:
DIY
サービス業

作業の場所により色々と種類の多さの
ドライバーとして重宝しています。

対象商品:
58383875
2021-03-15
用途:
簡単な取り付け等に
農・林・水産業

簡単な取り付けや機械の取り外しなどに使用する為購入しました。お値段も良かったので。

対象商品:
58383875
2019-11-07
用途:
日常のDIYとか機械整備に使用。

今回購入のビットはプラスばかりだったのでマイナスの入ったものを選択すればよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
58383875
2019-04-15
用途:
床板のビス止め時
建設業・工事業

TRC75ビスを1000本ねじ込んでも、十字#2のドライバビットは、まったく形状破損せずに使用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
58383875
2017-03-01
用途:
組立作業
山岡製作所 様

注文する際、在庫有りでしたが、あとで欠品中のメール、3週間待ちでした。もっとタイムリーな在庫表示をお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする