電動ドリル用ドライバビット6本組セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 注文コード58383884 品番DB2-11006
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 材質特殊合金鋼 先端サイズ両頭ビット(+) NO.2×110mm RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58383884
2017-10-30
用途:
機械のメンテ用
農・林・水産業

ビットが磁石になっていて非常に使い勝手が良い又価格も手ごろでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする