電動ドリル用ドライバビットNO.2

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 58383902 品番 DB2-110P
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 材質特殊合金鋼 全長(mm)110 質量(g)25 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58383902
2022-03-21
用途:
車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用していないのですが、しっかりしたビットが欲しかったので購入しました。期待してます。

対象商品:
58383902
2021-05-03
用途:
ビスの固定作業

今まで使用中のビットが破損(折れた)したので、購入しました。
思っていた以上に「いい感じ」の商品ですね!

対象商品:
58383911
2018-05-09
用途:
マグネット付きは使い勝手が良いです
農・林・水産業

ネジの取り付け取り外し。
マグネット機能があるのとないのとでは使い勝手が違いますね。

対象商品:
58383911
2016-12-11
用途:
日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと、長すぎました。2本も入っていました。満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする