曜日別特売
DB2-150P 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業 58383911

電動ドリル用ドライバビットNO.2

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1パック(2本)注文コード58383911品番DB2-150P
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

用途
電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)40先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58383902
2022-03-21
用途: 車両の整備
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していないのですが、しっかりしたビットが欲しかったので購入しました。期待してます。

対象商品 : 58383902
2021-05-03
用途: ビスの固定作業

今まで使用中のビットが破損(折れた)したので、購入しました。
思っていた以上に「いい感じ」の商品ですね!

対象商品 : 58383911
2018-05-09
用途: マグネット付きは使い勝手が良いです
農・林・水産業

ネジの取り付け取り外し。
マグネット機能があるのとないのとでは使い勝手が違いますね。

対象商品 : 58383911
2016-12-11
用途: 日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと、長すぎました。2本も入っていました。満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする