トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の プラスビット
電動ドリル用ドライバビットNO.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
58383945
品番
DB2-45P
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
全長(mm)
45
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
用途
電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応