曜日別特売
DB2-600S 電動ドリル用ドライバビット6本組セット トップ工業 58383954

電動ドリル用ドライバビット6本組セット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6本)先端サイズ両頭ビット(+) NO.2×45mm/両頭ビット(+) NO.2×65mm/両頭ビット(+) NO.2×110mm注文コード58383954品番DB2-600S
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに先端サイズ両頭ビット(+) NO.2×45mm/両頭ビット(+) NO.2×65mm/両頭ビット(+) NO.2×110mm差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58383954
2021-06-28
用途: 予備として
飲食業

まだ使ってないですが、しっかりしてそうで良いです。ワンセット有れば安心です。

対象商品 : 58383954
2017-03-03
用途: リフォーム工事
株式会社GAWサービス業

まとめ買いに最適!!値段も質も申し分ないと思います。

対象商品 : 58383954
2017-10-11
用途: 木工作業
川端商会サービス業

電動インパクトで木工用のスリムスクリュウネジを打ち込んで組み立て時に使ってみましたが、№2番のネジ頭はぴったり合っているのですが、チョットインパクトの角度が手ぶれするたびにネジ頭をかじるので、プロ用のビットから見れば値段が安いなりの品物ですね。
ホムセンターの品物と同じ程度でしょう。

対象商品 : 58383954
2017-03-25
用途: 個人使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品が到着した時点でプラの箱が壊れて中身が飛び出していた。
これじゃ返品したくてもしづらいよね。物は普通と思うので梱包の時に気を付けていただかないと。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする