※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトルク調整範囲(N・m)68~340
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
内容量1セット注文コード58384121品番DRH340-22BN
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)
右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%
合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。