曜日別特売
DT060-12BN ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業 58384207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)12~60
全長(mm)196
内容量1個注文コード58384207品番DT060-12BN
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます
右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%
合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。

用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)196精度(%)(右)±2/(左)±3トルク調整範囲(N・m)12~60最小目盛(N・m)0.01負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械適合交換ヘッド(ラチェット形トルクヘッド)RH3-12TH、(モンキ形トルクヘッド)HY26-12TH質量(g)310寸法D(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする