美濃本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×20袋) 注文コード 58384534 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,190
販売価格(税別)
42,900

ワンランク上の「高級感」が料理・集いの席を美しく彩ります。油の浸透や浸食を防ぐので、安心してお料理に使用できます。

材質HIPS 寸法(mm)317×227×40 タイプNU-230 耐熱温度(℃)85 電子レンジ× 室数6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※蓋は別売り。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする