フィルフィット ペーパータオルケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58384665 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルなデザインのフィルフィットペーパータオルケースのリップタイプです。
ペーパーの取り出しやすさにこだわった凸型設計。蓋の四隅の突起でペーパーをしっかり固定、最後まで取り出しやすい。
とても軽くて扱い簡単!つかう場所を選びません。袋入りペーパーがそのまま使えて便利です。水がはねたり、汚れがついても吹いてお手入れできて清潔。
ご家庭やオフィスなどのいろんな場所でお使いいただけるペパータオルケースです。

材質ABS樹脂 透明 本体寸法(縦×横×高さHmm)128×262×95 設置方式置き型 収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)ペーパータオル:120×230×80 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58384665
2022-06-28
用途:
手洗い時
有限会社佐々木工作所 様

此れまではフィルム包装紙おそのまま使用していましたが透明で重しがあり1枚ずつ取り出せるのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする