小型汚水用水中ポンプ OM型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58384699 品番 OMA4
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
電子式フロートで自動運転可能

吐出口径(Φmm)32 出力(W)150 電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)6.0/4.2/1.0 吐出量(L/min)100 仕様モーター保護装置内蔵 タイプ自動形 使用液汚水 用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ 付属品ホースカップリング、ホースバンド 質量(kg)5.5 消費電力(W)335 ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×203×198 異物通過径(Φmm)10 停止水位(最低)(mm)111 起動水位(最高)(mm)267 残水位(mm)111
関連資料:(0.17MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください、漏電感電火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする