曜日別特売
OMA4 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所 58384708

OMA4 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所 58384708
OMA4 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所 58384708
OMA4 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所 58384708
OMA4 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所 58384708

小型汚水用水中ポンプ OM型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
周波数(Hz)60
タイプ自動形
内容量1台注文コード58384708品番OMA4
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
電子式フロートで自動運転可能

用途
農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ
吐出口径(Φmm)32出力(W)150電圧(V)100周波数(Hz)60揚程(m)6.0/4.2/1.0吐出量(L/min)100仕様モーター保護装置内蔵タイプ自動形使用液汚水付属品ホースカップリング、ホースバンド質量(kg)5.5消費電力(W)335ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×203×198異物通過径(Φmm)10停止水位(最低)(mm)111起動水位(最高)(mm)267残水位(mm)111
関連資料:(0.17MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください、漏電感電火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする