電動ドリル用コンパクトソケット8本セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード58384803 品番EDS-719CS
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。
フックボルト、コーチねじなどに適します。
ソケット奥行45mmです。
取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。
本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。
18Vインパクト対応です。

トラスコ品番405-2099 セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58384803
2019-12-11
用途:
ねじの取付け・取り外し
建設業・工事業

電動ドライバに取り付ける以上、使用場所に制約がある。gs、そこを解決出来れば大幅に作業効率上がる。買って良かった。
このメーカの電ドラ用ソケットセットに24mm(M16用)のセットもあるが、自分は殆どM16ねじは使わないのでこちらを選択した。
おすすめである。

対象商品:
58384803
2017-01-11
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

長さも使いやすく、耐久性も良さそうです。長い目で見ればお買い得かもしれません。

対象商品:
58384803
2016-04-08
用途:
ボルトの締め、戻しに使います。
農・林・水産業

ロングなのでメリット・デメリットがありですね。
値段がもう少し安ければ尚良いですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする