トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の ハイスドリル
トップ工業の ハイス六角軸ドリル
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58384855
品番
EOD-7.0G
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。
チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
溝長(mm)
70
トラスコ品番
397-0728
刃径D(Φmm)
7
呼び寸法D(mm)
7
用途
ステンレス・鉄の穴あけに最適です。
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
110
表面処理
TINコーティング
寸法l(mm)
82
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応