画像準備中

六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58384882 品番 EOD-8.5G
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。
チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。

溝長(mm)70 トラスコ品番397-0752 刃径D(Φmm)8.5 呼び寸法D(mm)8.5 用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。 材質コバルトハイス 寸法L(mm)110 表面処理TINコーティング 寸法l(mm)82 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする