PVS2001 乾湿両用クリーナー アックスブレーン 58384884

乾湿両用クリーナー

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58384884 品番PVS2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強力パワー1100Wでゴミ、水も吸える乾湿兼用クリーナー! 静音タイプ。ブロワー機能付き。簡易防水スイッチ。

吸込仕事率(W)310 寸法(mm)330×340×500 質量(kg)8 定格電圧単相100V 50/60Hz 風量(m3/min)3.2 真空度(kPa)15 付属品ホース36Φ×2m×1、延長管×3、乾式ノズル×1、湿式ノズル×1、丸ブラシ×1、すきまノズル×1、汎用フィルター×1(タンク内にセット) 消費電力(W)1100 運転音(dB)65〜70 用途乾湿両用クリーナー。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※水を吸う場合は、フィルターを取り除いて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75365823
2020-03-05
用途:
清掃作業
医療・福祉・介護関連業

出来るだけ音が小さい物を探して買いました。音量表示がが一番少ない物でしたが、期待外れでとても残念です。他の製品と余り変わりません。

対象商品:
75365823
2019-07-27
用途:
現場の清掃 残水処理
建設業・工事業

吸込みと同時にブロワー口より強風がでています。構造はよくわかりませんがブロワー口をキャップするようなものはないのでしょうか?またはブロワー機能用のスイッチを設けるとか・・・ 常にホコリが舞ってるような気がします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75365823
2018-08-28
用途:
倉庫の掃除
農・林・水産業

吸引力がいい。音が静か。引き回しがいい。
排気口は後ろ横がいい。

対象商品:
75365823
2015-10-28
用途:
工場内の清掃用

ホース等が本体に着く場所があれば良いのにまたこのタイプではほとんどないのですが
電源コードの収納装置があれば・・・・

対象商品:
75365823
2015-08-11
用途:
工場内清掃用

吸引力が思っていたよりは、弱かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする