※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58384961 品番 EPD-17L
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。
全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。
Oリング・ピンは付属しております。

ソケット形状6角 呼び寸法(mm)17 二面幅(mm)17 用途インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。 トラスコ品番452-1536 質量(g)180 寸法L(mm)120 寸法D(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする