レーザー光源 緑色 DSGシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58384963 品番 DSGL2-515-5-A
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥68,640
販売価格(税別)
62,400

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10〜50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。

寸法(mm)Φ16×71.5 質量(g)約50 タイプDCジャック端子+ACアダプター 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10〜+50 電源電圧(V)DC+12±10% 消費電流(mA)150以下 波長(nm)515 ビーム径約Φ800mm(距離1m時) アズワン品番2-9332-23 光出力(mW)最大5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする