トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58384977
品番
EPD-19L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。
全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。
Oリング・ピンは付属しております。
ソケット形状
6角
呼び寸法(mm)
19
二面幅(mm)
19
用途
インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。
トラスコ品番
452-1544
質量(g)
200
寸法L(mm)
120
寸法D(mm)
27.2
RoHS指令(10物質対応)
対応