※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58384995 品番 EPD-24L
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998

奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。
全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。
Oリング・ピンは付属しております。

ソケット形状6角 呼び寸法(mm)24 二面幅(mm)24 用途インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。 トラスコ品番452-1561 質量(g)250 寸法L(mm)120 寸法D(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする