STC
STCの 光学測定器
STCの 照明装置/ハロゲンランプ
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58384997
品番
DSGL2-515-5-P
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10〜50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)
Φ16×71.5
質量(g)
約50
タイプ
DCジャック端子
精度
光軸:3°以下
使用温度(℃)
-10〜+50
電源電圧(V)
DC+12±10%
消費電流(mA)
150以下
波長(nm)
515
ビーム径
約Φ800mm(距離1m時)
アズワン品番
2-9333-23
光出力(mW)
最大5.0