トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の ビットホルダー
ソケットホルダー3色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58385126
品番
ESH-BKGWN
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
黒・緑・白の3色セット
●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計
●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
色
ブラック・グリーン・ホワイト
用途
6.35軸のビット・ソケットの携帯
トラスコ品番
418-6141
全長(mm)
100
質量(g)
80
ビット取付方法
引張スライド式
注意
※鉄工ドリル・下穴錐など鋭利な物は、ホルダーに装着しないで下さい