トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用足場クランプソケット(ハンガー品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58385153
品番
ESS-17CP
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
足場クランプに素早くセット出来る12角タイプです。
足場クランプのボルトの出っ張りに丁度いい、奥行き45mmです。
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
呼び寸法(mm)
17
用途
12.7mm角インパクトレンチを用いた、足場クランプの着脱に最適です。
トラスコ品番
722-6748
全長(mm)
70
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応