トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の ハイスドリル
トップ工業の ハイス六角軸ドリル
六角シャンク鉄工ドリル5本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
58385171
品番
ETD-3250
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途
6.35軸ドライバーに取付けて使用可能
材質
高速度鋼(HSS)
被削材
鉄、アルミ、銅、木材
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応