六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58385205 品番 ETK-3.0S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。
ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。
刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。

ドリル径(Φmm)3.0 溝長(mm)20 全長(mm)60 トラスコ品番408-4012 質量(g)10 用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 呼び寸法(mm)3 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 先端径(Φmm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58385205
2022-05-24
用途:
コースレッドの下穴開け

六角シャンク下穴錐セットETK-3SS(58385223)の3mmが折れたため、補充用として購入。
セットで買うよりバラ売り単価の方が安く、また容易に補充が出来ました。

対象商品:
58385187
2020-12-01
用途:
アクリル板に穴空け。
その他業種

2から3mm厚のアクリル板で端から7mm以内に2ミリの穴空けをし、さらに別のドリルで4mmの皿えぐりをしたく購入。別のドリルで穴空けから皿エグリまで一気にやってみたが、始めの食いつきが悪く中心がズレてしまうため、先に中心点をこのドリルで空けた後、別のドリルで皿えぐりをしてみたところ思い通りの作業をすることが出来た。切れ味も良くシャープな出来上がりに満足。

1人が参考にしています
対象商品:
58385187
2021-02-20
用途:
サイズ的に

コンクリートドリル刃の2.5mmは少なくて、高額感でしたがビス打ちに入手しました。

対象商品:
58385214
2017-11-14
用途:
アクリル板の穴あけ
その他業種

アクリル板の穴あけに木工用のビットだと割れてしまったので、何か良いものがないかと探していて見つけました。10mmのアクリル板に綺麗に穴をあけることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
58385205
2020-03-14
用途:
日曜大工
その他業種

切れ味に不満はないが、細いし使い方が悪いのか数回使用で折れてしまった。

対象商品:
58385187
2014-11-22
用途:
木工加工
有限会社ジーゼック 様

切りくずのはけが良く、切れ味も耐久性も良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする