付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)約6(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード)
対応機種【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)
保証期間6カ月間
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
プラグ形状Lightningコネクタ
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)92