曜日別特売
P-CARS12WH スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム 58385715

P-CARS12WH スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム 58385715
P-CARS12WH スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム 58385715
P-CARS12WH スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム 58385715
P-CARS12WH スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム 58385715
P-CARS12WH スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム 58385715
P-CARS12WH スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム 58385715
P-CARS12WH スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム 58385715

スマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58385715品番P-CARS12WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。

付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1その他エアコン取付 フリップケース対応材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPUホワイト質量(g)114取付方式エアコン吹出口対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×110×98(展開方法による)アズワン品番64-5407-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58385715
2024-04-18
用途: 週末ドライブで使用
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

週末に新潟から富山へ旅行してきました。車にナビが無いのでスマホをナビ替わりで使いました。他の品物では振動でグラグラしたり、エアコン吹き出し口に設置したら返しが引っ掛かり取れなくなってしまいましたが、この品物はその心配がなく簡単に取付取り外し可能です。

対象商品 : 58385706
2021-05-11
用途: 仕事中の運転用
製造業

エアコンルーバータイプなので、しっかりと固定しているので安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする