エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
エレコムの カメラバッグ
カメラバッグ ショルダーバッグ ミラーレス一眼 デジタル一眼 軽量 交換用レンズ収納付き ” GRAPH GEAR ”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58386099
品番
DGB-SSF01MBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔らかい生地によって、軽快にカメラを持ち運べる軽量ショルダーカメラバッグ”GRAPH GEAR”
付属品
仕切板×1
材質
表面:ポリエステル/裏面:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約240
寸法(Φ×高さH)(mm)
【参考収納内寸】約68×100
ポケット数
外側:背面ファスナーポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×125×165※ショルダーベルト部含まず
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【内寸】110×85×100※参考