エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
エレコムの カメラバッグ
カメラバッグ ショルダーバッグ ミラーレス一眼 デジタル一眼 軽量 交換用レンズ収納付き ” GRAPH GEAR ”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58386117
品番
DGB-SSF01MNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔らかい生地によって、軽快にカメラを持ち運べる軽量ショルダーカメラバッグ”GRAPH GEAR”
付属品
仕切板×1
材質
表面:ポリエステル/裏面:ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
約240
ポケット数
外側:背面ファスナーポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×125×165(ショルダーベルト部含まず)
収納寸法(mm)
内寸:約Φ68×高さ100
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:110×85×100