PCバッグ 13.3インチ リュック バックパック ビジネスバッグ offtoco(オフトコ) A4対応 2WAY BM-OF04シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58386187 品番BM-OF04BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,140
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「私らしさ」を持ち歩く、”off toco”のリミテッドカラーモデル。 風合いのあるシワ加工を施した、くすみカラーの表生地を採用。休日に持って出かけたくなる”off toco”バックパック。

ラテブラウン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×105×390※ハンドル・ショルダーベルト部含まず ポケット数上部収納スペース(内側:ポケット×2、ファスナーポケット×1、PCポケット×1)、前面収納スペース(内側:ポケット×1)、右側面収納口×1、左側面ボトル収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1 材質〔表面・裏面〕ポリエステル(撥水) 質量(g)約695 サイズM 特性3WAY、撥水加工 容量(L)14 アズワン品番64-6438-80 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)バッグ本体:245×87×360、PC収納部:230×28×315、ボトル収納部:65×65×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58386187
2021-09-24
用途:
普段の通勤に着用
製造業

バックパックそのものが軽量で肩・首への負担がかからず、中央に上下の仕切りのファスナー部分があるので 2段様式で、上に取り出しやすいように携帯電話を、下にお弁当箱などを置いて使用しています。しわ加工なので 傷が目立ちにくそうな気がしています。
撥水加工してあるそうですが、個人的にはレインカバーがあれば もっと嬉しいです。
厚みのある荷物は収納不向きです。

2人が参考にしています
対象商品:
43608146
2020-02-29
用途:
ノートPCの持ち運び

リモートワークをするのにノートパソコンを持ち運ぶのにこんな商品があるよと知人に紹介してもらいました。
肝心のノートパソコンは13.3インチですが上部の口から背部にしまえます。ファスナーで中を上下に仕切ることができます。普段は仕切って、上部に軽めのもの、下部は右側面の取っ手をざっと下にひくとファスナーが一度に下げられお弁当やポーチ傘などが入ります。この蓋の上部に磁石がついているのでファスナーを閉めなくても一時的にふたを閉めることができます。ぶらぶらしないのでスマートです。
左側面には貴重品を入れられます。
前面には薄手のものが入れられ、左上部の角に磁石がついているのか本体に引っ付くのでだらしくなくめくれることもありません。
このほかポケットがあと2つあるので収納場所に困りません。
店舗でほかの色味のものがほしかったのですが、さわやかなブルーなのでいまではお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする