バックパック リュック 13.3インチPC収納 A4対応 2WAYofftoco(オフトコ) サンドベージュ BM-OF04

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58386239 品番BM-OF05PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,430
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「私らしさ」を持ち歩く、”off toco”のリミテッドカラーモデル。 風合いのあるシワ加工を施した、くすみカラーの表生地を採用。休日に持って出かけたくなる”off toco”バックパック。

ミスティパープル 用途休日に持って出かけたくなる”off toco”バックパックのリミテッドカラーモデルです。 少しくすませたやわらかな色合いの表生地と、爽やかなパステルカラーの内生地を採用したバイカラーデザインです。表は風合いのあるシワ加工生地を採用しています。生地特性により個々で表情が異なります。 背面にショルダー収納ポケットがあり、ショルダーベルトを収納し、ハンドバッグとしても持ち歩けます。 13.3インチまでのパソコンを独立して収納可能です。 中央のファスナー式仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切替えられる二気室貫通構造です。 上部空間には小物を仕分けて収納するのに便利な収納ポケットとファスナーポケットが付いています。 右側面収納口には、簡単に開閉できるハンドル式ダブルファスナーと、音がせずスマートに開閉できるマグネットフラップを採用しています。 右側面の収納スペースには、着替えやポーチなどが収納可能です。 左側面の収納スペースには、折りたたみ傘やペットボトルを独立して収納可能です。 前面に、大きくL字型に開閉でき、手帖などの小物が取り出しやすいファスナーポケットを配置しています。 背面に、バッグをおろさずにスマートフォンなどを収納可能なファスナーポケットを配置しています。 背面には、キャリーバーへ固定できるキャリーベルトが付いています。 表生地と内生地全体に撥水加工を施し、水を弾きます。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 材質〔表面・裏面〕ポリエステル(撥水) サイズS 質量(g)約518 ポケット数上部収納スペース(内側:ポケット×2、ファスナーポケット×1、タブレットポケット×1)、前面収納スペース(内側:ポケット×1)、右側面収納口×1、左側面ボトル収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×105×295 (ハンドル・ショルダーベルト部含まず) 特性3WAY、撥水加工 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)バッグ本体:210×87×280、タブレット収納部:185×10×240、ボトル収納部:65×65×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43608164
2019-10-03
用途:
通勤
医療・福祉・介護関連業

色合いが若すぎず老けすぎず丁度いい。大きさが十分なのに後ろから見てシンプルに見える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする