PD-100 木柄貫通ドライバー(マイナス) トップ工業 58386447

木柄貫通ドライバー(マイナス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58386447 品番PD-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)217 軸径(Φmm)6.0 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)29 質量(g)100 軸貫通あり 呼び寸法(mm)(幅×全長)6×100 刃形- 刃幅(mm)6.0 刃厚(mm)0.8 商品構成単品 材質(ハンドル)木製 先端サイズ(mm)6 グリップタイプ木製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58386465
2016-04-16
用途:
ドライバー本来の使用用途の他に、矮性リンゴ栽培用トレリスのフックバンドのフック部分のっ開口等に使用
農・林・水産業

前述のフックバンドの開口にはハンマーを使って叩いて対応するのに、ホームセンター等では握りが木製で無い物が多く、叩くと破損して仕舞いそうで作業に対応出来ず、その点、木製ならば気楽に対応出来、作業能率の向上に役立っています。

対象商品:
58386483
2015-12-22
用途:
プラント内でのメンテナンス用工具
建設業・工事業

いいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする