※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58386921 品番 PT-314L
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)9.5 二面幅(mm)14 呼び寸法(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする