※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)19.0[3/4] 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード58387086 品番PT-619
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は差込角・二面幅・RoHS指令など18種類から選べます 他の種類を見る
ソケット形状6角 差込角(mm)19.0[3/4] 呼び寸法(mm)19 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58387174
2021-01-29
用途:
ハブナットの緩め
運輸・通信業

車の錆だらけのハブナットを緩める為、補助ハンドルの付いた大きめのエアーインパクトレンチとコレで245N・mで締められたナットが何とか緩められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする