iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 360度回転 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58387167 品番TB-A19RSA360NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースです。360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できます。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。回転軸部が実機に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ネイビー 対応機種iPad 10.2インチ 第9世代(2021年モデル)、第8世代(2020年モデル)、第7世代(2019年モデル) 特性360度回転・スタンド機能・弾力性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする