インパクト用ディープソケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58387253 品番 PT-622L
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
二面幅(mm)22 全長(mm)100 付属品Oリング・ピン付 質量(g)700 差込角(mm)19.0[3/4] 呼び寸法(mm)22 全長L(mm)100 寸法l(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58387375
2018-02-26
用途:
仕事用
建設業・工事業

あまり売ってなく、ここが一番安かったです。ありがとうございます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする