※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
インパクト用ディープソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
二面幅(mm)
26
ソケット形状
6角
注文コード
58387287
品番
PT-626L
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・二面幅・ソケット形状
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
26
全長(mm)
100
差込角(mm)
19.0[3/4]
呼び寸法(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角